Tengelykapcsolók Festo NPHS-D6-P-G12F
Quick Coupling Socket
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPHS-D6-P-G12F
Rubix:512608
gyártó:8059273
EAN:4052568290184

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Gyorscsatlakozó NPHS-D6-P-G12F 8059273
Erősségek
•Releasing sleeve made of plastic
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Max. hőfok | 60 °C |
| Súly | 0.122 kg |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre