Tengelykapcsolók Festo NPHS-D6-P-G14F
Quick Coupling Socket
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPHS-D6-P-G14F
Rubix:512610
gyártó:8059271
EAN:4052568290160

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Gyorscsatlakozó NPHS-D6-P-G14F 8059271
Erősségek
•Releasing sleeve made of plastic
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Max. hőfok | 60 °C |
| Súly | 0.124 kg |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre