Tengelykapcsolók Festo NPHS-D6-P-G18
Quick Coupling Socket
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPHS-D6-P-G18
Rubix:512614
gyártó:8059266
EAN:4052568290122

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Gyorscsatlakozó NPHS-D6-P-G18 8059266
Erősségek
•Releasing sleeve made of plastic
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
|---|---|
| Max. hőfok | 60 °C |
| Súly | 0.094 kg |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre