Tömlő csavaros szerelvény menettel Festo SE-3/4

Quick Exhaust Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SE-3/4
Rubix:529332
gyártó:2280
EAN:4052568000196
SE-3/4 Quick exhaust valve

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 13/4
Max. üzemi nyomás10 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Gyorslef.szelep SE-3/4 2280


Quick exhaust valve SE-3/4 Valve function=Quick exhaust, Pneumatic Connection, port 1=G3/4, Pneumatic Connection, port 2=G3/4, Mounting type=with through hole, Standard nominal flow rate, exhaust=7500 l/min

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)86x60x75 mm
Logisztikai Tömeg722,87 g
Csatlakozás 13/4
Max. üzemi nyomás10 bar
Csatlakozás 23/4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre