Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral INA GNE70-XL-KRR-B, Külső átmérő: 150 mm | Belső átmérő: 70 mm | Szélesség: 58 mm

Radial insert ball bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:GNE70-XL-KRR-B
Rubix:219202
gyártó:0009446370000
EAN:4064327886217
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség58 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA GNE70-KRR-B Y csapágy betét


Radial insert ball bearings GNE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség58 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr104000 N
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r68000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban