Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk INA G50X62X5-C
Radial rotary shaft seal
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:G50X62X5-B
INA:G50X62X5-C
Rubix:550718
gyártó:0810790010000
EAN:4054364781019

Dokumentumok
Termék leírás : INA G50X62X5-C Forgó tengelytömítés
Radial shaft sealing ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10,4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Anyag | nbr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre