Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 49480805

WA sealing ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:49480805
Rubix:10309017
gyártó:49480805
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő38 mm
Külső átmérő56 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 49383834 [DICHTOMATK]


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő38 mm
Külső átmérő56 mm
Szélesség10 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre