Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 186152
Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:186152
Rubix:67014
gyártó:026,00X042,00X07,00 WAS NBR



Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 026,00X042,00X07,00 WAS NBR [DICHTOMA
Erősségek
•Good Static Sealing Effect with Low-Viscosity or Gaseous Media
Protection Against Moderate to Medium Dust and Dirt Accumulation from Outside
Compensates for Thermal Expansion, E.G. in Light Metal Housings, Good Sealing Effect with Greater Roughness and with Split Housings
Long Service Life
Reliable Design with Broad Application Spectrum for Moderately Demanding Applications in General Industry
Good Price/Performance Ratio
Manufactured by Certified External Suppliers
Protection Against Moderate to Medium Dust and Dirt Accumulation from Outside
Compensates for Thermal Expansion, E.G. in Light Metal Housings, Good Sealing Effect with Greater Roughness and with Split Housings
Long Service Life
Reliable Design with Broad Application Spectrum for Moderately Demanding Applications in General Industry
Good Price/Performance Ratio
Manufactured by Certified External Suppliers
Alkalmazások
General Industry
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 26 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
