Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 49412930
Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:49412930
Rubix:10313106
gyártó:WAS 40,0X 68,0X 10,0 NB70C4


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 49412930 [DICHTOMATK]
Rotary shaft seal in standard design according to DIN 3760 with an elastomer outer sheath covering a metal insert as well as a spring-energised sealing lip and a protective lip on the air side
Alkalmazások
Sealing of rotating machine elements such as shafts, hubs and axles.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre