Nehéz tömítések Dichtomatik WAS 30,00 62,00 7,00 NB70C4

Radial Shaft Seal

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Dichtomatik:WAS 30,00 62,00 7,00 NB70C4
Rubix:10307824
gyártó:49471597
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Vastagság7 mm

Dokumentumok

Termék leírás : Nehéz tömítések 49471597 [DICHTOMATK]


Rotary shaft seal in standard design according to DIN 3760 with an elastomer outer sheath covering a metal insert as well as a spring-energised sealing lip in addition, the standard design is available with a protective lip (WAS) on the air side.

Alkalmazások

Sealing of Rotating Machine Elements Such As Shafts; Hubs and Axles

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Vastagság7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre