Gömbcsukló csapágyak SKF GEZ 212 ESX-2LS, Külső átmérő: 111.125 mm | Szélesség: 61.112 mm | Belső átmérő: 70 mm
Radial Spherical Plain Bearing GEZ Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GEZ 212 ESX-2LS
Rubix:539245
gyártó:538903
EAN:7316575576400




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 111.125 mm |
| Szélesség | 61.112 mm |
Termék leírás : SKF GEZ 212 ESX-2LS gömbcsukló (radiális)
Erősségek
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2400 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 111.125 mm |
| Szélesség | 61.112 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre