Gömbcsukló csapágyak SKF GE 90 TXG3A-2LS, Külső átmérő: 130 mm | Szélesség: 60 mm | Belső átmérő: 90 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GE 90 TXG3A-2LS
Rubix:585378
gyártó:196891
EAN:7316572194348
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség60 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF GE90TXG3A-2LS


Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)60x130x130 mm
Logisztikai Tömeg2750 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség60 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1370000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban