Gömbcsukló csapágyak SKF GEM 25 ES-2RS, Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 29 mm | Belső átmérő: 25 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GEM 25 ES-2RS
Rubix:30961
gyártó:6999
EAN:7316577105318


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Termék leírás : Sima gömbcsuklOk GEM 25 ES-2RS [SKF]
Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination, an extended inner ring and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.
Erősségek
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 29x42x42 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 117,3 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 48000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre