Gömbcsukló csapágyak SKF GEM 80 ES-2RS, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 74 mm | Belső átmérő: 80 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GEM 80 ES-2RS
Rubix:208492
gyártó:7011
EAN:7316577106810


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 74 mm |
Termék leírás : Sima gömbcsuklOk GEM 80 ES-2RS [SKF]
Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination, an extended inner ring and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.
Erősségek
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 74x120x120 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2373,4 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 74 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 400000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre