Gömbcsukló csapágyak SKF GE 30 TXE-2LS, Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 30 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GE 30 TXE-2LS
Rubix:235307
gyártó:168117
EAN:7316571875439
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF GE 30 TXE-2LS gömbcsukló (radiális)


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/PTFE fabric sliding contact surface combination and the bearings are maintenance-free. Except for those with designation suffix TXGR, they have a double-lip contact seal (-2RS) or a triple-lip, heavy duty contact seal (-2LS) on both sides. Those with designation suffixes TXGR, TXG3E or TXG3A are made of stainless steel.

Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x47x47 mm
Logisztikai Tömeg136,9 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség22 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr176000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban