Gömbcsukló csapágyak SKF GE 45 TXE-2LS, Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 32 mm | Belső átmérő: 45 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GE 45 TXE-2LS
Rubix:234324
gyártó:169140
EAN:7316571890036


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 32 mm |
Termék leírás : SKF GE 45 TXE-2LS gömbcsukló (radiális)
Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/PTFE fabric sliding contact surface combination and the bearings are maintenance-free. Except for those with designation suffix TXGR, they have a double-lip contact seal (-2RS) or a triple-lip, heavy duty contact seal (-2LS) on both sides. Those with designation suffixes TXGR, TXG3E or TXG3A are made of stainless steel.
Erősségek
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 32x68x68 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 392,3 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 32 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 360000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre