Gömbcsukló csapágyak SKF BLRB 365216 F, Külső átmérő: 100 mm | Szélesség: 72 mm | Belső átmérő: 60 mm

BLRB Radial spherical plain bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:BLRB 365216 F
Rubix:214969
EAN:7316571414409

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség72 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Sima gömbcsuklOk BLRB 365216 F [SKF]


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. These bearings have a customized design.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2200 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség72 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban