Gömbcsukló csapágyak SKF GEZ 104 ES-2RS, Külső átmérő: 50.8 mm | Szélesség: 27.762 mm | Belső átmérő: 32 mm

Radial Spherical Plain Bearing GEZ Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GEZ 104 ES-2RS
Rubix:215617
gyártó:7077
EAN:7316576612237
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő32 mm
Külső átmérő50.8 mm
Szélesség27.762 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF GEZ 104 ES-2RS gömbcsukló (radiális)


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.

Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)27,76x50,8x50,8 mm
Logisztikai Tömeg213,6 g
Belső átmérő32 mm
Külső átmérő50.8 mm
Szélesség27.762 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr86500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban