Gömbcsukló csapágyak INA GE17-UK, Külső átmérő: 30 mm | Szélesség: 14 mm | Belső átmérő: 17 mm

Spherical plain bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GE17-UK
Rubix:373725
gyártó:0066499390000
EAN:4012802531534
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség14 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA GE17-UK Sima gömbcsukló


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design

Erősségek

Preferably supports radial loads.

Alkalmazások

Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)14x30x30 mm
Csomagolt súly42 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség14 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr22500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban