Gömbcsukló csapágyak SKF GE 60 ES-2LS, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 44 mm | Belső átmérő: 60 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GE 60 ES-2LS
Rubix:585480
gyártó:160124
EAN:7316571779676




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 44 mm |
Termék leírás : SKF GE 60 ES-2LSSKF GELENKLAG.
Erősségek
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 44x90x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 983 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 44 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 245000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre