Referencia
Optibelt:10 PL 2324 RB
Rubix:10476546
gyártó:1970764
EAN:4014486217810




Termék leírás : OPTIBELT 10 PL 2324 RB Hosszbordás szíj - 1970764
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 953 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2324 mm |
| Bordák száma | 10 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 10 pl 2324 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
