Referencia
Optibelt:2 PH 1270 RB
Rubix:10471173
gyártó:1588435
EAN:4014486105537




Termék leírás : OPTIBELT 2 PH 1270 RB Hosszbordás szíj - 1588435
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 13 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 1270 mm |
| Bordák száma | 2 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 2 ph 1270 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
