Referencia
Optibelt:7 PL 2362 RB
Rubix:10473694
gyártó:1952293
EAN:4014486129601




Termék leírás : OPTIBELT 7 PL 2362 RB Hosszbordás szíj - 1952293
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 678 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2362 mm |
| Bordák száma | 7 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 7 pl 2362 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
