Referencia
Optibelt:8 PH 698 RB
Rubix:10474048
gyártó:1793009
EAN:4014486132137




Termék leírás : OPTIBELT 8 PH 698 RB Hosszbordás szíj - 1793009
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 28 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 698 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 8 ph 698 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
