Referencia
Optibelt:8 PM 6121 RB
Rubix:10473963
gyártó:1852311
EAN:4014486134728




Termék leírás : OPTIBELT 8 PM 6121 RB Hosszbordás szíj - 1852311
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5582 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 6121 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 8 pm 6121 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
