Referencia
Optibelt:2 PK 2362 RB
Rubix:10470925
gyártó:1906678
EAN:4014486107036




Termék leírás : OPTIBELT 2 PK 2362 RB Hosszbordás szíj - 1906678
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 109 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 2362 mm |
| Bordák száma | 2 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 2 pk 2362 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
