Referencia
Optibelt:2 PL 1562 RB
Rubix:10470899
gyártó:1586102
EAN:4014486107173




Termék leírás : OPTIBELT 2 PL 1562 RB Hosszbordás szíj - 1586102
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 128 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 1562 mm |
| Bordák száma | 2 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 2 pl 1562 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
