Referencia
Optibelt:3 PK 865 RB
Rubix:10473498
gyártó:1944102
EAN:4014486111699




Termék leírás : OPTIBELT 3 PK 865 RB Hosszbordás szíj - 1944102
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 60 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 865 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 3 pk 865 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
