Referencia
Optibelt:4 PL 1562 RB
Rubix:10473578
gyártó:1851917
EAN:4014486116168




Termék leírás : OPTIBELT 4 PL 1562 RB Hosszbordás szíj - 1851917
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 256 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 1562 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 4 pl 1562 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
