Referencia
Optibelt:8 PK 2120 RB
Rubix:376172
gyártó:1978442
EAN:4014486133905




Termék leírás : OPTIBELT RB 2120PK8 hosszbordás szíj, 2120 PK 8 bordás (Poly-V)
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 390 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 2120 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 8 pk 2120 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
