Referencia
Optibelt:9 PK 1150 RB
Rubix:10471068
gyártó:1835986
EAN:4014486214659




Termék leírás : OPTIBELT 9 PK 1150 RB Hosszbordás szíj - 1835986
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 238 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 1150 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 9 pk 1150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
