Referencia
Optibelt:4 PL 2324 RB
Rubix:10473679
gyártó:1659972
EAN:4014486116311




Termék leírás : OPTIBELT 4 PL 2324 RB Hosszbordás szíj - 1659972
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 381 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2324 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 4 pl 2324 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
