Referencia
Optibelt:5 PK 1190 RB
Rubix:10473331
gyártó:1890192
EAN:4014486120493




Termék leírás : OPTIBELT 5 PK 1190 RB Hosszbordás szíj - 1890192
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 137 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Hossz | 1190 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Bordatávolság | 3.56 mm |
| Magasság | 5.5 mm |
| Öv száma | 5 pk 1190 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
