Referencia
Optibelt:5 PL 2134 RB
Rubix:10473660
gyártó:1584937
EAN:4014486121148




Termék leírás : OPTIBELT 5 PL 2134 RB Hosszbordás szíj - 1584937
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 437 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2134 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 5 pl 2134 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
