Referencia
Optibelt:6 PH 1230 RB
Rubix:10474188
gyártó:1737399
EAN:4014486123531




Termék leírás : OPTIBELT 6 PH 1230 RB Hosszbordás szíj - 1737399
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 37 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 1230 mm |
| Bordák száma | 6 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 6 ph 1230 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
