Referencia
Optibelt:7 PM 3531 RB
Rubix:10473906
gyártó:1906484
EAN:4014486129915




Termék leírás : OPTIBELT 7 PM 3531 RB Hosszbordás szíj - 1906484
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2818 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 3531 mm |
| Bordák száma | 7 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 7 pm 3531 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
