Referencia
Optibelt:6 PL 1397 RB
Rubix:10473571
gyártó:1024497
EAN:4014486125177




Termék leírás : OPTIBELT 6 PL 1397 RB Hosszbordás szíj - 1024497
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 344 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 1397 mm |
| Bordák száma | 6 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 6 pl 1397 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
