Referencia
Optibelt:6 PL 4051 RB
Rubix:10473801
gyártó:1970714
EAN:4014486125504




Termék leírás : OPTIBELT 6 PL 4051 RB Hosszbordás szíj - 1970714
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 997 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 4051 mm |
| Bordák száma | 6 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 6 pl 4051 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
