Referencia
Optibelt:7 PM 4648 RB
Rubix:10473944
gyártó:1827443
EAN:4014486129960




Termék leírás : OPTIBELT 7 PM 4648 RB Hosszbordás szíj - 1827443
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3709 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Hossz | 4648 mm |
| Bordák száma | 7 |
| Bordatávolság | 9.4 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Öv száma | 7 pm 4648 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
