Referencia
Optibelt:8 PL 1803 RB
Rubix:10476448
gyártó:1990550
EAN:4014486134223




Termék leírás : OPTIBELT 8 PL 1803 RB Hosszbordás szíj - 1990550
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 31x184x184 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 591 g |
| Profil | pl |
| Hossz | 1803 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 8 pl 1803 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
