Referencia
Optibelt:9 PJ 1549 RB
Rubix:10473101
gyártó:1706045
EAN:4014486214246




Termék leírás : OPTIBELT 9 PJ 1549 RB Hosszbordás szíj - 1706045
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 125 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Hossz | 1549 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 2.34 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Öv száma | 9 pj 1549 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
