Referencia
Optibelt:8 PL 2197 RB
Rubix:10473671
gyártó:1762509
EAN:4014486134308




Termék leírás : OPTIBELT 8 PL 2197 RB Hosszbordás szíj - 1762509
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 721 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2197 mm |
| Bordák száma | 8 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 8 pl 2197 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
