Referencia
Optibelt:9 PH 1096 RB
Rubix:10474212
gyártó:1598918
EAN:4014486213461




Termék leírás : OPTIBELT 9 PH 1096 RB Hosszbordás szíj - 1598918
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 49 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Hossz | 1096 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 1.6 mm |
| Magasság | 2.5 mm |
| Öv száma | 9 ph 1096 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
