Referencia
Optibelt:9 PJ 1355 RB
Rubix:220941
gyártó:1853221
EAN:4014486214185




Termék leírás : OPTIBELT 9 PJ 1355 RB Hosszbordás szíj - 1853221
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 110 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Hossz | 1355 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 2.34 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Öv száma | 9 pj 1355 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
