Referencia
Optibelt:9 PL 2743 RB
Rubix:10473722
gyártó:1872138
EAN:4014486215366




Termék leírás : OPTIBELT 9 PL 2743 RB Hosszbordás szíj - 1872138
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1012 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Hossz | 2743 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Bordatávolság | 4.7 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Öv száma | 9 pl 2743 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
