Referencia
Beta Tools:1715FL/B
Rubix:291650
gyártó:017150115
EAN:8014230466514

Termék leírás : BETA 1715FL/B Világító flexibilis téglalap alakú vizsgálótükör
Rectangular flexible mirror with lighting
Erősségek
Rectangular flexible mirror with lighting
Alkalmazások
Cutting and general maintenance tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 535x90x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 315 g |
| Szonda hossza | 553 mm |
| Hossz | 553 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
