Tartozékok és alkatrészek tengelykapcsolókhoz Festo NPFC-R-G38-G18-FM

Reducing nipple NPFC-R

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPFC-R-G38-G18-FM
Rubix:515641
gyártó:8030316
EAN:4052568064181
NPFC-R-G38-G18-FM Reducing nipple

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Red. csocsonk NPFC-R-G38-G18-FM 8030316


Reducing nipple NPFC-R-G38-G18-FM Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Reducing nipple NPFC-R-G38-G18-FM 8030316

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg30,14 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre