Tömlő csavaros szerelvény menettel Festo NPFC-R-G38-G14-MF

Reducing Nipple

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPFC-R-G38-G14-MF
Rubix:469982
gyártó:8030310
EAN:4052568064129
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1g 3/8 in
Max. üzemi nyomás50 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Red. csocsonk NPFC-R-G38-G14-MF 8030310


Reducing nipple NPFC-R-G38-G14-MF Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g 3/8 in
Max. üzemi nyomás50 bar
Csatlakozás 2g 1/4 in
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre