Referencia
Festo:VABF-S4-2-R2C2-C-10E
Rubix:523351
gyártó:560763
Termék leírás : FESTO Szabályozó lap VABF-S4-2-R2C2-C-10E 560763
Regulator plate VABF-S4-2-R2C2-C-10E Width=18 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Mounting position=any, Regulator function=(* constant outlet pressure, * with secondary venting), Optional pressure gauge=possible
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre