Referencia
Festo:VABF-S4-2-R5C2-C-10E
Rubix:523343
gyártó:560771
Termék leírás : FESTO Szabályozó lap VABF-S4-2-R5C2-C-10E 560771
Regulator plate VABF-S4-2-R5C2-C-10E Width=18 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Mounting position=any, Regulator function=(* output pressure constant, * with secondary venting), Optional pressure gauge=possible
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre